※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイレス スライドシフターストッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75833317 品番ST20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
適合(ガイド)BBT20 寸法D1(Φmm)43.5 寸法D2(Φmm)35 寸法T(mm)7 寸法d1(Φmm)25 ねじ寸法M2-M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする