※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスブッシュ
オイレス スライドシフターストッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75833353
品番
ST40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ガイド)BBT40
寸法D1(Φmm)
79.5
寸法D2(Φmm)
65
寸法T(mm)
13
寸法d1(Φmm)
46
ねじ寸法M
2-M8