オイレス #500ガイドユニットBKタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75834236 品番 BBFK30-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)50 寸法B(mm)75 寸法D1(mm)61 寸法E(mm)25 寸法F(Φmm)120 寸法T(mm)18 寸法W(mm)80 寸法l(mm)30 長さ(mm)150 外径(Φmm)65 質量(kg)2.6 内径(Φmm)30 ねじ寸法MM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする