オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス #500ガイドユニットBKタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75834245
品番
BBFK30-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
75
寸法D1(mm)
61
寸法E(mm)
25
寸法F(Φmm)
120
寸法T(mm)
18
寸法W(mm)
80
寸法l(mm)
30
長さ(mm)
250
外径(Φmm)
65
質量(kg)
4.0
内径(Φmm)
30
ねじ寸法M
M12
CADデータダウンロード