オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス #500ガイドユニットBKタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75834272
品番
BBFK35-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
85
寸法D1(mm)
70
寸法E(mm)
25
寸法F(Φmm)
130
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
85
寸法l(mm)
35
長さ(mm)
270
外径(Φmm)
75
質量(kg)
6.0
内径(Φmm)
35
ねじ寸法M
M12
CADデータダウンロード