オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス #501ガイドユニットBTタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75834306
品番
BBT20-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
55
寸法D1(mm)
41
寸法E(mm)
15
寸法F(Φmm)
80
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
50
寸法l(mm)
32
寸法l1(mm)
4
長さ(mm)
60
外径(Φmm)
44
質量(kg)
0.5
内径(Φmm)
20
ねじ寸法M
M10
CADデータダウンロード