オイレス #501ガイドユニットBTタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75834333 品番 BBT25-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)40 寸法B(mm)65 寸法D1(mm)51 寸法E(mm)20 寸法F(Φmm)100 寸法T(mm)11 寸法W(mm)65 寸法l(mm)25 寸法l1(mm)4 長さ(mm)80 外径(Φmm)54 質量(kg)1.0 内径(Φmm)25 ねじ寸法MM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする