オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス #501ガイドユニットBTタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75834342
品番
BBT25-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
65
寸法D1(mm)
51
寸法E(mm)
20
寸法F(Φmm)
100
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
65
寸法l(mm)
30
寸法l1(mm)
4
長さ(mm)
120
外径(Φmm)
54
質量(kg)
1.3
内径(Φmm)
25
ねじ寸法M
M10
CADデータダウンロード