オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス #501ガイドユニットBTタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75834385
品番
BBT30-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
75
寸法D1(mm)
61
寸法E(mm)
25
寸法F(Φmm)
120
寸法T(mm)
13
寸法W(mm)
80
寸法l(mm)
30
寸法l1(mm)
5
長さ(mm)
250
外径(Φmm)
65
質量(kg)
3.7
内径(Φmm)
30
ねじ寸法M
M12
CADデータダウンロード