オイレス #501ガイドユニットBTタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75834412 品番 BBT40-270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法A(mm)60 寸法B(mm)90 寸法D1(mm)75 寸法E(mm)30 寸法F(Φmm)140 寸法T(mm)15 寸法W(mm)90 寸法l(mm)40 寸法l1(mm)5 長さ(mm)270 外径(Φmm)80 質量(kg)6.0 内径(Φmm)40 ねじ寸法MM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする