オイレス #501ガイドユニットBTタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75834446 品番 BBT50-270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
寸法A(mm)70 寸法B(mm)100 寸法D1(mm)89 寸法E(mm)30 寸法F(Φmm)160 寸法T(mm)20 寸法W(mm)100 寸法l(mm)50 寸法l1(mm)5 長さ(mm)270 外径(Φmm)95 質量(kg)7.0 内径(Φmm)50 ねじ寸法MM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする