オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
6
注文コード
75834455
品番
BTCA6-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.03
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
6
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
25
寸法d(Φmm)
6
寸法l1(mm)
2.5
ねじ寸法M
M3×5
寸法W1(mm)
14
締付トルク(N・m[kgf・m])
0.98[0.10]
クリアランス(mm)
0.035〜0.070
許容静荷重(N[kgf])
206[21]
寸法PA(mm)
12.5
許容動荷重(N[kgf])
69[7]
CADデータダウンロード