オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
8
注文コード
75834482
品番
BTCA8-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.09
寸法L(mm)
75
寸法D(Φmm)
14
寸法B(mm)
10
寸法W(mm)
22
寸法P(mm)
50
寸法d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
2.5
ねじ寸法M
M3×5
寸法W1(mm)
15
締付トルク(N・m[kgf・m])
0.98[0.10]
クリアランス(mm)
0.018〜0.105
許容静荷重(N[kgf])
471[48]
寸法PA(mm)
12.5
許容動荷重(N[kgf])
157[16]
CADデータダウンロード