オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)10 注文コード75834491 品番BTCA10-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は寸法dなど33種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.07 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)16 寸法B(mm)10 寸法W(mm)25 寸法P(mm)20 寸法d(Φmm)10 寸法l1(mm)2.5 ねじ寸法MM4×6 寸法W1(mm)18 締付トルク(N・m[kgf・m])2.4[0.24] クリアランス(mm)0.016〜0.106 許容静荷重(N[kgf])588[60] 寸法PA(mm)15 許容動荷重(N[kgf])196[20]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする