オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
10
注文コード
75834516
品番
BTCA10-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.14
寸法L(mm)
100
寸法D(Φmm)
16
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
70
寸法d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
2.5
ねじ寸法M
M4×6
寸法W1(mm)
18
締付トルク(N・m[kgf・m])
2.4[0.24]
クリアランス(mm)
0.016〜0.106
許容静荷重(N[kgf])
706[72]
寸法PA(mm)
15
許容動荷重(N[kgf])
236[24]
CADデータダウンロード