オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
12
注文コード
75834525
品番
BTCA12-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.11
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
20
寸法d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
3.0
ねじ寸法M
M4×6
寸法W1(mm)
20
締付トルク(N・m[kgf・m])
2.4[0.24]
クリアランス(mm)
0.024〜0.119
許容静荷重(N[kgf])
853[87]
寸法PA(mm)
15
許容動荷重(N[kgf])
284[29]
CADデータダウンロード