オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)12 注文コード75834543 品番BTCA12-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は寸法dなど33種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.21 寸法L(mm)100 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)15 寸法W(mm)30 寸法P(mm)70 寸法d(Φmm)12 寸法l1(mm)3.0 ねじ寸法MM4×6 寸法W1(mm)20 締付トルク(N・m[kgf・m])2.4[0.24] クリアランス(mm)0.024〜0.119 許容静荷重(N[kgf])1060[108] 寸法PA(mm)15 許容動荷重(N[kgf])353[36]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする