オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
16
注文コード
75834552
品番
BTCA16-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.14
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
25
寸法B(mm)
15
寸法W(mm)
35
寸法P(mm)
25
寸法d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
3.0
ねじ寸法M
M5×8
寸法W1(mm)
25
締付トルク(N・m[kgf・m])
4.9[0.50]
クリアランス(mm)
0.034〜0.127
許容静荷重(N[kgf])
1410[144]
寸法PA(mm)
15
許容動荷重(N[kgf])
471[48]
CADデータダウンロード