オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)16 注文コード75834561 品番BTCA16-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は寸法dなど33種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.20 寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)15 寸法W(mm)35 寸法P(mm)40 寸法d(Φmm)16 寸法l1(mm)3.0 ねじ寸法MM5×8 寸法W1(mm)25 締付トルク(N・m[kgf・m])4.9[0.50] クリアランス(mm)0.034〜0.127 許容静荷重(N[kgf])1410[144] 寸法PA(mm)17.5 許容動荷重(N[kgf])471[48]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする