オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)20 注文コード75834604 品番BTCA20-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法dなど33種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.45 寸法L(mm)100 寸法D(Φmm)30 寸法B(mm)20 寸法W(mm)45 寸法P(mm)60 寸法d(Φmm)20 寸法l1(mm)3.0 ねじ寸法MM6×11 寸法W1(mm)30 締付トルク(N・m[kgf・m])7.8[0.80] クリアランス(mm)0.039〜0.150 許容静荷重(N[kgf])2350[240] 寸法PA(mm)20 許容動荷重(N[kgf])785[80]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする