オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
20
注文コード
75834613
品番
BTCA20-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.56
寸法L(mm)
125
寸法D(Φmm)
30
寸法B(mm)
20
寸法W(mm)
45
寸法P(mm)
85
寸法d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
3.0
ねじ寸法M
M6×11
寸法W1(mm)
30
締付トルク(N・m[kgf・m])
7.8[0.80]
クリアランス(mm)
0.039〜0.150
許容静荷重(N[kgf])
2350[240]
寸法PA(mm)
20
許容動荷重(N[kgf])
785[80]
CADデータダウンロード