オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
30
注文コード
75834726
品番
BTCA30-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.16
寸法L(mm)
150
寸法D(Φmm)
42
寸法B(mm)
30
寸法W(mm)
60
寸法P(mm)
100
寸法d(Φmm)
30
寸法l1(mm)
3.5
ねじ寸法M
M8×13
寸法W1(mm)
40
締付トルク(N・m[kgf・m])
20[2.00]
クリアランス(mm)
0.045〜0.160
許容静荷重(N[kgf])
5300[540]
寸法PA(mm)
25
許容動荷重(N[kgf])
1770[180]
CADデータダウンロード