オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)40 注文コード75834771 品番BTCA40-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法dなど33種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.44 寸法L(mm)150 寸法D(Φmm)52 寸法B(mm)30 寸法W(mm)70 寸法P(mm)90 寸法d(Φmm)40 寸法l1(mm)3.5 ねじ寸法MM10×16 寸法W1(mm)50 締付トルク(N・m[kgf・m])37[3.80] クリアランス(mm)0.050〜0.165 許容静荷重(N[kgf])7060[720] 寸法PA(mm)30 許容動荷重(N[kgf])2350[240]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする