オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターBAタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75834805
品番
BTSA8-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
6
寸法L(mm)
25
寸法P(mm)
15
寸法PA(mm)
5
寸法W(mm)
22
寸法W1(mm)
15
寸法d(Φmm)
8
質量(kg)
0.03
ねじ寸法M
M3×5
締付トルク(N・m[kgf・m])
0.98[0.10]
クリアランス(mm)
0.018〜0.105
許容静荷重(N[kgf])
275[28]
許容動荷重(N[kgf])
88[9]
CADデータダウンロード