オイレス スライドシフターBAタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75834832 品番 BTSA10-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法B(mm)10 寸法L(mm)50 寸法P(mm)25 寸法PA(mm)12.5 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)18 寸法d(Φmm)10 質量(kg)0.08 ねじ寸法MM4×6 締付トルク(N・m[kgf・m])2.4[0.24] クリアランス(mm)0.016〜0.106 許容静荷重(N[kgf])588[60] 許容動荷重(N[kgf])196[20]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする