オイレス スライドシフターBAタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75834841 品番 BTSA12-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法B(mm)10 寸法L(mm)30 寸法P(mm)15 寸法PA(mm)7.5 寸法W(mm)30 寸法W1(mm)20 寸法d(Φmm)12 質量(kg)0.08 ねじ寸法MM4×6 締付トルク(N・m[kgf・m])2.4[0.24] クリアランス(mm)0.024〜0.119 許容静荷重(N[kgf])706[72] 許容動荷重(N[kgf])235[24]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする