オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターBAタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75834857
品番
BTSA12-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
25
寸法PA(mm)
12.5
寸法W(mm)
30
寸法W1(mm)
20
寸法d(Φmm)
12
質量(kg)
0.13
ねじ寸法M
M4×6
締付トルク(N・m[kgf・m])
2.4[0.24]
クリアランス(mm)
0.024〜0.119
許容静荷重(N[kgf])
853[87]
許容動荷重(N[kgf])
284[29]
CADデータダウンロード