オイレス スライドシフターBAタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75834911 品番 BTSA25-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法B(mm)20 寸法L(mm)75 寸法P(mm)45 寸法PA(mm)15 寸法W(mm)50 寸法W1(mm)35 寸法d(Φmm)25 質量(kg)0.41 ねじ寸法MM6×11 締付トルク(N・m[kgf・m])7.8[0.80] クリアランス(mm)0.042〜0.153 許容静荷重(N[kgf])2940[300] 許容動荷重(N[kgf])981[100]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする