オイレス スライドシフターBAタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75834927 品番 BTSA30-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
寸法B(mm)12 寸法L(mm)50 寸法P(mm)25 寸法PA(mm)12.5 寸法W(mm)60 寸法W1(mm)40 寸法d(Φmm)30 質量(kg)0.39 ねじ寸法MM8×13 締付トルク(N・m[kgf・m])20[2.00] クリアランス(mm)0.045〜0.160 許容静荷重(N[kgf])2116[216] 許容動荷重(N[kgf])705[72]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする