オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドシフターBAタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75834936
品番
BTSA30-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
寸法L(mm)
75
寸法P(mm)
45
寸法PA(mm)
15
寸法W(mm)
60
寸法W1(mm)
40
寸法d(Φmm)
30
質量(kg)
0.59
ねじ寸法M
M8×13
締付トルク(N・m[kgf・m])
20[2.00]
クリアランス(mm)
0.045〜0.160
許容静荷重(N[kgf])
3530[360]
許容動荷重(N[kgf])
1180[120]
CADデータダウンロード