オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドパック PAC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
30
注文コード
75835724
品番
PAC30-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W1(mm)
15
寸法W2(mm)
6.5
寸法W3(mm)
13
寸法d(mm)
4.5
寸法h1(mm)
20.5
寸法h2(mm)
7.5
寸法l1(mm)
25
寸法l2(mm)
30
寸法l3(mm)
55
長さ(mm)
80
材質(本体)
SS400
幅(mm)
30
高さ(mm)
30
寸法D
(M6)