オイレス スライドパック PAC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)40 注文コード75835733 品番PAC40-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)8 寸法W3(mm)13 寸法d(mm)5 寸法h1(mm)23.5 寸法h2(mm)18 寸法l1(mm)35 寸法l2(mm)15 寸法l3(mm)55 長さ(mm)90 材質(本体)SS400 幅(mm)40 高さ(mm)40 寸法D(M6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする