オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドパック PAC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
50
注文コード
75835742
品番
PAC50-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
15
寸法W3(mm)
16
寸法d(mm)
5
寸法h1(mm)
28
寸法h2(mm)
20
寸法l1(mm)
65
寸法l2(mm)
20
寸法l3(mm)
100
長さ(mm)
140
材質(本体)
SS400
幅(mm)
50
高さ(mm)
45
寸法D
(M8)