オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドパック PAC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
60
注文コード
75835751
品番
PAC60-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W1(mm)
35
寸法W2(mm)
20
寸法W3(mm)
17
寸法d(mm)
6
寸法h1(mm)
32
寸法h2(mm)
20
寸法l1(mm)
70
寸法l2(mm)
20
寸法l3(mm)
110
長さ(mm)
150
材質(本体)
SS400
幅(mm)
60
高さ(mm)
50
寸法D
(M10)