オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス スライドパック PAC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
75
注文コード
75835767
品番
PAC75-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
25
寸法W3(mm)
17
寸法d(mm)
6
寸法h1(mm)
33
寸法h2(mm)
20
寸法l1(mm)
85
寸法l2(mm)
25
寸法l3(mm)
130
長さ(mm)
170
材質(本体)
SS400
幅(mm)
75
高さ(mm)
50
寸法D
(M10)