オイレス スライドパック PAC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)100 注文コード75835776 品番PAC100-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)- 寸法W3(mm)25 寸法d(mm)10 寸法h1(mm)43 寸法h2(mm)20 寸法l1(mm)120 寸法l2(mm)20 寸法l3(mm)200 長さ(mm)250 材質(本体)SS400 幅(mm)100 高さ(mm)60 寸法D(M12)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする