イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
C型ガイドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75835891
品番
CRC-10
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(m)
3
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法d(mm)
10
寸法A(mm)
(7.1)
寸法D(mm)
14.6
寸法B(mm)
0.5
質量(g/m)
73