※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
アーチ グリップ AGRF・AGRR形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75836503
品番
AGRF170
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
取付方向が選べます。
タイプ
通し穴
使用温度範囲(℃)
-30〜130
質量(g)
49
色(キャップ)
つや消しブラック
色(グリップ)
ブラック
材質(メネジ)
-
表面処理(グリップ)
光沢仕上げ