※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
アーチ グリップ AGRF・AGRR形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75836512
品番
AGRR170
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取付方向が選べます。
タイプ
めねじ
使用温度範囲(℃)
-30〜130
質量(g)
57
色(キャップ)
つや消しブラック
色(グリップ)
ブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
表面処理(グリップ)
光沢仕上げ