※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
アイドラーシャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75836521
品番
SID1203
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。
グリス給油できます。
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
42
寸法L1(mm)
30
寸法W(mm)
10
寸法d1(mm)
23
グリスニップル
A-M6F形
材質(本体)
S55C・高周波焼入
質量(g)
65
ねじ径M
M10×1.5
ねじ径M1
M5×0.8・5L