※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
アイドラーシャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75836537
品番
SID2506
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,414
販売価格(税別)
¥
3,104
バスケットに入れる
セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。
グリス給油できます。
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
15
寸法D(mm)
25
寸法L(mm)
82
寸法L1(mm)
60
寸法W(mm)
22
寸法d1(mm)
45
グリスニップル
A-PF1/8形
材質(本体)
S55C・高周波焼入
質量(g)
370
ねじ径M
M20×2.5
ねじ径M1
M6×1・8L