※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC-IB08045 アイドラーボルトセット イマオコーポレーション 75836607 TC-IB08045 アイドラーボルトセット イマオコーポレーション 75836607

アイドラーボルトセット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボルト・ナットのセット(カラーは須属しておりません) ねじ径MM8 注文コード75836607 品番TC-IB08045
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は仕様・ねじ径Mなど12種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径MM8 寸法L(mm)45 寸法D(mm)- 寸法L1(mm)- 材質(ボルト)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(カラー)- 仕様ボルト・ナットのセット(カラーは須属しておりません) 質量(g)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75836634
2016-03-04
用途:
吊り荷ガイド
タナカリフォーム 様

価格使用感問題なし

対象商品:
75836607
2014-09-19
用途:
ボルト、ナット、カラーのセット品だが…

L1寸法11mmのカラーが付いていなかった…
カラーの代わりに平ワッシャーが2つ…
末尾のアルファベット?が、どうとか?また、記載間違いに、なっているじゃ?…無いの?
カラーの有無と質量が合っていないじゃ〜無いかな?

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、申し訳ありません。
注文コード:75836607はボルトセットではなく、カラーのみになります。
表記につきましては修正致します。
別途ご連絡致します。何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする