※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG50AL-2M アルミチェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション 75837133 AG50AL-2M アルミチェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション 75837133

アルミチェーンガイド(AGガイド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75837133 品番 AG50AL-2M
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,231
販売価格(税別)
12,028

UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。

寸法H(mm)10 寸法A(mm)2.7 寸法W(mm)20 チェーンNo.50 質量(g/m)460 寸法Bf(mm)9.1 表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理) 適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする