壁紙 SPシリーズ こだわりシリーズ 織物 SP-2845

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻(13m) 注文コード75839007 品番SP-2845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

寝室や書斎など、落ち着いて過ごしたい空間におすすめの、高級感のあるグレーの織物調。
SP2844の別色商品です。

長さ(m)13 種別準不燃 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 防火種別2-3 幅(cm)92 規格SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 仕様撥水コート、防カビ、ストレッチ、抗菌、表面強度アップ、軽量
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする