※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
エンプラローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75843476
品番
TC-RP1
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,655
販売価格(税別)
¥
5,141
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3
寸法Dp(mm)
30
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
13
寸法T(mm)
35
種類
ローラー
材質
プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25
質量(g)
80
ねじ径M
M8×1.25
最高使用温度(℃)
70
材質(ベアリング)
スチール
材質(ボルト)
スチール
材質(ナット)
スチール