※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN-1/4D オイルプラグ イマオコーポレーション 75843591 PN-1/4D オイルプラグ イマオコーポレーション 75843591

オイルプラグ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法GG1/4 仕様ねじ込み式 注文コード75843591 品番PN-1/4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は寸法G・仕様など27種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法H(mm)16 寸法L(mm)9 寸法W(mm)19 寸法GG1/4 仕様ねじ込み式 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-30〜130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 締付トルク(N・m)4〜6 色(本体)つや消しレッド 通気孔
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。ガソリン、アルコールの使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75843607
2022-09-07
用途:
ステアリングギヤボックスのオイルプラグ代用

旧車のステアリングギヤボックスのオイルプラグの代用

対象商品:
39442137
2020-10-06
用途:
交換用フィラープラグとして
株式会社オーレックス 様

長年使用してきたフィラーキャップの頭部の角が摩耗したので、スパナで回しにくくなった。
そのためリプレースとして選定。
真空ポンプのオイルフィラー口なので、ベントホールが無いタイプとした。
比較的耐熱性も良さそうで、Oリングもしっかりしており、耐久性は良い。

対象商品:
39442137
2020-03-24
用途:
燃料キャップの代替

ハリケーンランタン(DIETZ 90)の燃料キャップの代替に。(指定以外の用途で使用しているため参考としてください。)

対象商品:
75843643
2017-07-06
用途:
設備修理時

ゴム製なので錆びる恐れが無いです。パッキン付きなので漏れも無いです。
ですが基準を超えるオイル量だったり、歯車の回転方向によっては空気孔からオイルが漏れる可能性がありますのでご注意下さい。

対象商品:
39442137
2013-07-15
用途:
水道管の蓋
建設業・工事業

水道管の部品を使って、ドレンコックの蓋代わりに使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする