※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
オートスウィングタイトナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75843792
品番
TC-ABN20-16
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,323
販売価格(税別)
¥
7,566
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い温度条件において使用可能です。
独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。
狭い空間に設置が可能です。
寸法W1(mm)
30
質量(g)
330
ねじ径M1
M10×1.5
テンション力(N)
最大135
材質(本体)
SUM25・亜鉛三価クロメート
使用温度範囲(℃)
-30〜200
材質(ジョイント)
スチール
材質(ナット)
スチール
材質(スプリング)
スプリングスチール・亜鉛三価クロメート