オートスライドタイトナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75843817 品番 AST80A-SUS
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,114
販売価格(税別)
21,922

圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。

用途
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
材質スライドブロック/SUS304 材質(ベース)SUS304 材質(シャフト)SUS304 質量(g)530 タイプ樹脂スライド 仕様初期テンション力(N)/35、最大テンション力(N)/215 材質(スプリング)SUS304WPB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする