オートスライドタイトナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75843826 品番 AST80B-SUS
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥26,782
販売価格(税別)
24,347

圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。

用途
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
材質スライドブロック/SUS304 材質(ベース)SUS304 材質(シャフト)SUS304 質量(g)750 タイプSUSスライド 仕様初期テンション力(N)/36、最大テンション力(N)/215 材質(スプリング)SUS304WPB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする