※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL30J-C ガイドローラー (クラウン型) イマオコーポレーション 75844185 GRL30J-C ガイドローラー (クラウン型) イマオコーポレーション 75844185

ガイドローラー (クラウン型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)6 注文コード75844185 品番GRL30J-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は軸穴径など8種類から選べます 他の種類を見る

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。

寸法A(mm)3 寸法B(mm)6 寸法D(mm)22 寸法D2(mm)13 寸法L(mm)12 寸法R(mm)R 50 寸法d1(mm)17 種類ローラー 軸穴径(Φmm)6 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)ポリアセタール・ブラック 質量(g)10 材質(ベアリング)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする